Riferimenti
HPMT:303 0800
Rubix:999180200106019

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 8 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA AL SE STD 303 0800
Frese standard
Frese standard
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 8 mm |
| Lunghezza totale | 64 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | senza rivestimento (uc) |
| Tipologia | fresa in metallo duro integrale (vhm) per alluminio, 3 taglienti (al se endmills) |
| Angolo d'elica | 50 ° |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore