9545860080000-FRESA MD Z=3 SUPERF-UT NX-3TI-ALSIN 54586 8,000

Fresa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:54586 8.000
Rubix:170000000977476
Produttore:9545860080000
EAN:4031095289212
9545860080000-FRESA MD Z=3 SUPERF-UT NX-3TI-ALSIN 54586 8,000

Riepilogo info tecniche

Diametro8 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9545860080000-FRESA MD Z=3 SUPERF-UT NX-3TI-ALSIN 54586 8,000


Fresa in metallo duro Stock SuperF-UT NX-3 HA, Ø8 mm e 3 taglienti. Rivestimento TiAlSiN, taglio al centro e ramping fino a 45°.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro8 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo8 mm
Numero di denti3
Profondità di lavorazione19 mm
Lunghezza totale63 mm
Taglio al centrosì (taglio al centro / centre cutting)
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentotialsin
Tipologiafresa md superf-ut nx-3 ha (z=3) tialsin
Materia da lavorarep, m, k, n, s
Lunghezza utile19 mm
51,31 IVA esclusa
/ Unità
62,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione