Riferimenti
Stock:54594 0.500
Rubix:999240628008036
Produttore:9545940005000
EAN:4031095348483


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 0,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 9545940005000-MICROFRESA MD SUPERF-UT NXTISIN+ 54594 0,500
Microfresa Stock SuperF-UT NX Micro Ø0,500 in VHM con rivestimento TiSiN+. Taglio al centro e raffreddamento interno 4/6 uscite.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 0,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Lunghezza totale | 9,3 mm |
| Taglio al centro | sì (centre cutting) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tipologia | superf-ut nx micro |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | acciaio ad alta lega (p), acciaio inossidabile (m), ghisa/cast iron (k), alluminio e metalli non ferrosi (n), leghe speciali/super e titanio (s), acciai temprati e ghisa (h) |
| Lunghezza utile | 1,25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione