8199063-ARTICOLO MD340-04.0A4B020C-WK40TP
Frese per spallamenti e scanalature
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter Prototyp:MD340-04.0A4B020C-WK40TP
Rubix:999240117033016
Produttore:8199063
EAN:4063464219049

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | din 1835 a |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 8199063-ARTICOLO MD340-04.0A4B020C-WK40TP
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MD340 • Supreme • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 39° • Ampia lunghezza d’impiego • center cutting capability • WK40TP • Dc=4mm • R=0,2mm • Z=4
Punti di forza
Massime prestazioni nel processo di lavorazione dei materiali ISO P grazie alla qualità studiata dall'R&D Walter;Ottima affidabilità di funzionamento e maggiore durata dell’utensile grazie alla speciale geometria
Applicazioni
Geometria di sgrossatura/finitura;Fresatura affidabile con volumi di trucioli nell’unità di tempo estremamente elevati;Applicabile universalmente per la validazione di un processo di fresatura economico
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | din 1835 a |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 21 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn; zrn |
| Tipologia | fresa integrale in metallo duro per spallamenti e scanalature (spalla/scanalatura) |
| Materia da lavorare | acciai (gruppo iso p) |
| Lunghezza utile | 11 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 98,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione