Riferimenti
HPMT:918DH 0300 050 04
Rubix:999240123041262

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 3 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 4 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA OPTIMUM 918DH 918DH 0300 050 04(N)
Fresa HPMT Optimum 918DH Ø3 mm con 4 denti, stelo DIN 6535 HA e rivestimento AlCrN. Per fresatura versatile: slotting, side milling e ramping.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 3 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 9 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | alcrn |
| Tipologia | fresa optimum 918dh dp/dh (4 taglienti) |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | p, m, k, n, s |
| Lunghezza utile | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore