Riferimenti
HPMT:A59 0300
Rubix:170000000491763

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 3 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA BN 45 L A59 0300
Frese arrotondate lunghe
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 3 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Numero di denti | 2 |
| Profondità di lavorazione | 5 mm |
| Lunghezza totale | 60 mm |
| Materiale del corpo | hss-co |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | hss-co |
| Rivestimento | tisin |
| Tipologia | fresa a sfera |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Materia da lavorare | acciaio preindurito;acciaio legato;acciaio inossidabile;ghisa grigia;ghisa duttile;lega di nichel;acciaio temprato |
| Lunghezza utile | 60 mm |
| Angolo di taglio | 3 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore