Riferimenti
Stock:74563 10.010
Rubix:999230214006644
Produttore:9745630100100
EAN:4031095333403


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 10 mm |
Dettagli del prodotto : FRESE A FINIRE 74563 10,010
Fresa a finire SuperF-UT Ø10 mm con 3 taglienti e taglio al centro. Spirale disuguale per lavorazioni stabili su alluminio e non ferrosi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 22 mm |
| Lunghezza totale | 72 mm |
| Taglio al centro | sì (taglio al centro) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tipologia | fresa a finire in metallo duro |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio; altri metalli non ferrosi con truciolo lungo |
| Lunghezza utile | 22 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 84,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione