FRESA 1/4 MINI ROUND 398 0600 040

Fresa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

HPMT:398 0600 040
Rubix:999180200106158
FRESA 1/4 MINI ROUND 398 0600 040

Riepilogo info tecniche

Diametro4 mm
Tipo di stelorotondo
Diametro stelo20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FRESA 1/4 MINI ROUND 398 0600 040


Fresa HPMT mini round 398 0600 040 con Ø4 mm e 4 denti, rivestita. Gambo Ø20 e lunghezza 100 mm: ideale per fresare raccordi su diversi metalli.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro4 mm
Tipo di stelorotondo
Diametro stelo20 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione22 mm
Lunghezza totale100 mm
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentorivestito
Materia da lavorarealluminio <12% si; ottone; bronzo; ghisa; rame; acciaio inox; acciaio <1100 - 1300 n/mm; titanio
Lunghezza utile22 mm
358,37 IVA esclusa
/ Unità
437,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore