Riferimenti
Walter Prototyp:MC187-20.0A8B-WB10TG
Rubix:999240116023144
Produttore:7254754
EAN:4042446281588

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 7254754-ARTICOLO MC187-20.0A8B-WB10TG
Fresa per spallamenti in metallo duro integrale MC187 • Advance • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 50° • WB10TG • Dc=20mm • Z=8
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 20 mm |
| Numero di denti | 8 |
| Profondità di lavorazione | 3 mm |
| Lunghezza totale | 104 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialsin |
| Tipologia | fresa a spallamento (shoulder milling) |
| Angolo d'elica | 50 ° |
| Lunghezza utile | 54 mm |
| Angolo di taglio | 30 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 551,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 672,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione