Riferimenti
HPMT:K30 0100 040 04
Rubix:999180200115690

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 1 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 4 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA AL SE K30 0100 040 04
FRESA AL SE K30 0100 040 04
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 1 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 3 mm |
| Lunghezza totale | 40 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tib2 (h2600) |
| Tipologia | fresa al se standard dp (din 6535) |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe non ferrose |
| Lunghezza utile | 3 mm |
| Angolo di taglio | 13 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione