FRESA HSS PER SCANALATURE NON RIVESTITA 867451
FRESA A CANDELA - HSS CO8% SERIE CORTA - TAGLIO AL CENTRO 2 DENTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:7978657
GISS Cutline:867451
Rubix:999180200040207
EAN:3660338214332


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA HSS PER SCANALATURE NON RIVESTITA 867451
ART.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 2 |
| Profondità di lavorazione | 7 mm |
| Lunghezza totale | 51 mm |
| Materiale del corpo | hss-co |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | hss-co |
| Materia da lavorare | acciaio, alluminio, rame, bronzo, ottone |
| Angolo di taglio | 30 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione