9645510250000-FRESA MD Z=4SUPERF-UT NTIALN 64551 25,000

Super F-UT Frese per parti terminali N

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:64551 25.000
Rubix:160000000188736
EAN:4031095255682
9645510250000-FRESA MD Z=4SUPERF-UT NTIALN 64551 25,000

Riepilogo info tecniche

Diametro25 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9645510250000-FRESA MD Z=4SUPERF-UT NTIALN 64551 25,000


Super F-UT Frese per parti terminali N, h10, DIN 6527L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAlN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,78 g
Diametro25 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo25 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione45 mm
Lunghezza totale121 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centrosì
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentotialn
Angolo d'elica35 °
Materia da lavorarep, m , k, n, s, h
25.000 mm
121.000 mm
Paese d'origineDE
€ 381,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 465,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione