9545770030000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT ZALTIN NANO 54577 3,000

Fresa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:54577 3.000
Rubix:160000000185984
Produttore:9545770030000
EAN:4031095278933
9545770030000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT ZALTIN NANO 54577 3,000

Riepilogo info tecniche

Diametro3 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9545770030000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT ZALTIN NANO 54577 3,000


Fresa MD Stock SuperF-UT Z Ø3 mm, Z=4, rivestita AlTiN nano: design stabile, micro-angolo protetto e taglio al centro per HPC su acciai e leghe.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro3 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo6 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione8 mm
Lunghezza totale57 mm
Taglio al centrosì (centre cutting)
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentoaltin+ (altin nano / zaltin nano)
Tipologiasuperf-ut z (forma b)
Angolo d'elica48 °
Materia da lavorarep, m, s
Lunghezza utile21 mm
47,61 IVA esclusa
/ Unità
58,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione