Riferimenti
Stock:54594 0.800
Rubix:999210625022503
Produttore:9545940008000
EAN:4031095319032


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 0,8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 9545940008000-MICROFRESE MD SUPERF-UT NXTISIN+ 54594 0,800
Microfresa Stock SuperF-UT NX Micro TiSiN+ Ø0,800 mm, con taglio al centro e raffreddamento interno periferico 4/6 uscite. Per finitura e alte prestazioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 0,8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 9,5 mm |
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Taglio al centro | sì (taglio al centro / center-cutting) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tipologia | superf-ut nx micro |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | acciai (p), acciaio inossidabile (m), ghisa (k), alluminio e metalli non ferrosi (n), leghe speciali e titanio (s), acciai temprati (h) |
| Lunghezza utile | 2 mm |
| Angolo di taglio | 45 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione