Riferimenti
Walter Prototyp:MC230-16.0A4B050C-WK40TF
Rubix:999240116018380
Produttore:8002045
EAN:4042446314675

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 8002045-ARTICOLO MC230-16.0A4B050C-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC230 • Advance • Xill·tec® • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 38° • Ampia lunghezza d’impiego • center cutting capability • WK40TF • Dc=16mm • R=0,5mm • Z=4
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 32 mm |
| Lunghezza totale | 92 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Tipologia | fresa a spallamento/scanalatura (spalla/slot) in metallo duro |
| Angolo d'elica | 37 ° |
| Materia da lavorare | materiali iso p, m, k, n e s |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 231,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 282,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione