Riferimenti
Walter Prototyp:MD133-16.0W6L080K-WJ30RA
Rubix:999200200067329
Produttore:7496820
EAN:4042446293512

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 7496820-ARTICOLO MD133-16.0W6L080K-WJ30RA
Fresa per spallamenti in metallo duro integrale MD133 • Supreme • Codolo DIN 6535 HB • metrico • Angolo d'elica 35° • Rompitruciolo • WJ30RA • Dc=16mm • R=0,8mm • Z=6
Punti di forza
Elevata sicurezza di processo, anche in caso di lavorazione senza presidio;Elevata produttività, grazie al massimo volume di trucioli nell’unità di tempo e ai ridotti tempi di lavorazione;Massima vita utensile, grazie allo sfruttamento dell’intera lunghezza del tagliente e alle uniformi caratteristiche di resistenza all’usura;La soluzione ottimale per materiali di difficile lavorabilità e condizioni instabili (macchina, pezzo da lavorare o serraggio)
Applicazioni
Espressamente concepite per la fresatura dinamica (valore ae ridotto, valore ap elevato, valore Lc elevato);Adatto per vari tipi di materiali;La larghezza di taglio ae varia in base al materiale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Numero di denti | 6 |
| Profondità di lavorazione | 66 mm |
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn + tial |
| Tipologia | fresa per spianare e scanalare (md133 supreme, dresser/rainurer) |
| Angolo d'elica | 35 ° |
| Lunghezza utile | 101 mm |
| Angolo di taglio | 10,5 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 424,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 517,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione