Riferimenti
Stock:74563 12.020
Rubix:999230214006649
Produttore:9745630120200
EAN:4031095333359


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 12 mm |
Dettagli del prodotto : FRESE A FINIRE 74563 12,020
Fresa a finire Stock SuperF-UT 74563 Ø12 mm, 3 taglienti, centro-taglio. Pensata per alluminio e metalli non ferrosi a truciolo lungo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
| Lunghezza totale | 83 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | bright |
| Tipologia | fresa a finire superf-ut (end mill) n |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio; altri metalli non ferrosi a truciolo lungo |
| Lunghezza utile | 36 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 122,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione