D.3 VARI CUT 39/42 CARB. END MILL - Z4 - CUPP - STRAIGHT SHANK 893155

FRESA IN METALLO DURO AD ELICA VARIABILE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:862827
GISS Cutline:893155
Rubix:999221223064748
EAN:3660338456534
D.3 VARI CUT 39/42 CARB. END MILL - Z4 - CUPP - STRAIGHT SHANK 893155
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro3 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : D.3 VARI CUT 39/42 CARB. END MILL - Z4 - CUPP - STRAIGHT SHANK 893155


Fresa in metallo duro - 4 taglienti
Elica variabile 39/42° per applicazioni di sgrossatura e semifinitura efficienti
Codolo cilindrico DIN 6535HA - Rivestimento CUPP
taglio al centro - Rivestimento in PVD ALCrN per applicazioni di fresatura universali - Elevata resistenza all'usura, tenacia e rugosità per un'ampia gamma di applicazioni di materiali

Elica variabile per aumentare la polivalenza e le prestazioni - Vibrazioni ridotte per aumentare la durata dell'utensile e la finitura della lavorazione - Elevati parametri di taglio in sgrossatura
Idonea soprattutto per l'acciai al carbonio, acciaio inossidabile e ghisa
Può essere utilizzato in materiali non ferrosi, superleghe e materiali duri

Punti di forza

Collo smerigliato libero per un’elevata durata di utilizzo

Applicazioni

Refrigerante altamente consigliato per facilitare l'evacuazione dei trucioli, ridurre il calore dell'utensile e aumentare la durata
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro3 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo6 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione6,5 mm
Lunghezza totale57 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centrosì
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentocupp - multi materia
Tipologiaelica-variabile
Angolo d'elica39 °
Materia da lavorareacciaio / acciaio inossidabile / ghisa / non ferroso / duro
€ 27,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione