9545600120080-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT TIAL-TIN+ 54560 12,008

Super F-UT Frese per parti terminali Ti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:54560 12.008
Rubix:160000000185798
EAN:4031095259246
9545600120080-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT TIAL-TIN+ 54560 12,008

Riepilogo info tecniche

Diametro12 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9545600120080-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT TIAL-TIN+ 54560 12,008


Super F-UT Frese per parti terminali Ti, h10, DIN 6527L, Metallo duro, Finitura superficiale: , Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,13 g
Diametro12 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo12 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione26 mm
Lunghezza totale83 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centrosì
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentoaltin+
Angolo d'elica35 °
Materia da lavorarep, m, s
12.000 mm
83.000 mm
Paese d'origineDE
€ 153,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 187,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione