Riferimenti
Walter Prototyp:MC230-12.0W4L-WK40TF
Rubix:999240116016862
Produttore:8303194
EAN:4063464771417

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 8303194-ARTICOLO MC230-12.0W4L-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC230 • Advance • Xill·tec® • Codolo DIN 6535 HB • metrico • Angolo d'elica 38° • center cutting capability • WK40TF • Dc=12mm • Z=4
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 40 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 145,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 177,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione