Riferimenti
Stock:54592 10.000
Rubix:999200200090612
Produttore:9545920100000
EAN:4031095304755


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 9545920100000-FRESA MD Z=3 SUPERF-UT ALLUCIDE 54592 10,000
Fresa MD in metallo duro per alluminio e leghe non ferrose. 3 denti, taglio al centro e rivestimento DLC per lunga durata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 22 mm |
| Lunghezza totale | 72 mm |
| Taglio al centro | sì (centre cutting) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | dlc |
| Tipologia | fresa md superf-ut (al-x wn dlc, hb) |
| Materia da lavorare | n |
| Lunghezza utile | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione