9545670120000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT N-FTIALN 54567 12,000

Super F-UT Frese per parti terminali N

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:54567 12.000
Rubix:160000000185914
EAN:4031095241326
9545670120000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT N-FTIALN 54567 12,000

Riepilogo info tecniche

Diametro12 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9545670120000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT N-FTIALN 54567 12,000


Super F-UT Frese per parti terminali N, h10, DIN 6527L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAlN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,13 g
Diametro12 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo12 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione26 mm
Lunghezza totale83 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentotialn
Angolo d'elica30 °
12.000 mm
83.000 mm
Paese d'origineDE
98,63 IVA esclusa
/ Unità
120,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore