9545600100050-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT TIAL-TIN+ 54560 10,005
Super F-UT Frese per parti terminali Ti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:54560 10.005
Rubix:160000000185792
EAN:4031095259284


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9545600100050-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT TIAL-TIN+ 54560 10,005
Super F-UT Frese per parti terminali Ti, h10, DIN 6527L, Metallo duro, Finitura superficiale: , Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,08 g |
|---|---|
| Diametro | 10 mm |
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 22 mm |
| Lunghezza totale | 72 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | altin+ |
| Angolo d'elica | 35 ° |
| Materia da lavorare | p, m, s |
| 10.000 mm | |
| 72.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 118,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 145,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione