Riferimenti
Walter Prototyp:MC326-16.0A4B-WK40TF
Rubix:999240116022549
Produttore:6719362
EAN:4042446262303

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 6719362-ARTICOLO MC326-16.0A4B-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC326 • Supreme • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 50° • Tipo N 50 • center cutting capability • WK40TF • Dc=16mm • Z=4
Applicazioni
Per sgrossatura e finitura;Per fresatura di tasche, lavorazione a tuffo inclinata e fresatura di profili;Applicazione principale: materiali ISO P;Applicazioni secondarie: materiali ISO M, K e S;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, settore energia, industria medicale, industria aerospaziale ed automobilistica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
| Lunghezza totale | 92 mm |
| Taglio al centro | sì (taglio centrale) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Tipologia | fresa a spallamento/scanalatura in metallo duro (mc326 supreme) |
| Angolo d'elica | 50 ° |
| Materia da lavorare | wk40tf (gruppi materiali: p, m, k, n, s, h, o) |
| Lunghezza utile | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 272,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 331,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione