Riferimenti
Walter Prototyp:MC326-18.0W4B-WK40TF
Rubix:999240116022528
Produttore:6719372
EAN:4042446262402

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 18 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 6719372-ARTICOLO MC326-18.0W4B-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC326 • Supreme • Codolo DIN 6535 HB • metrico • Angolo d'elica 50° • Tipo N 50 • center cutting capability • WK40TF • Dc=18mm • Z=4
Applicazioni
Per sgrossatura e finitura;Per fresatura di tasche, lavorazione a tuffo inclinata e fresatura di profili;Applicazione principale: materiali ISO P;Applicazioni secondarie: materiali ISO M, K e S;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, settore energia, industria medicale, industria aerospaziale ed automobilistica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 18 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Numero di denti | 4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 357,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 436,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione