6814317-ARTICOLO MC251-03.0-A4B020-WK40RC
Frese per spallamenti e scanalature
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter Prototyp:MC251-03.0-A4B020-WK40RC
Rubix:999240116022870
Produttore:6814317
EAN:4042446264505

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 3 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 6814317-ARTICOLO MC251-03.0-A4B020-WK40RC
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC251 • Advance • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 38° • center cutting capability • WK40RC • Dc=3mm • R=0,2mm • Z=4
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 3 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 8 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn + alti |
| Tipologia | fresa a spalla/scanalatura (shoulder/slot) |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili (iso m) e leghe a base di nichel (iso s) |
| Lunghezza utile | 21 mm |
| Angolo di taglio | 90 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 92,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione