Riferimenti
HPMT:A59 2000
Rubix:170000000491777

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 20 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA BN 45 L A59 2000
Frese arrotondate lunghe
Frese arrotondate lunghe
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 20 mm |
| Numero di denti | 2 |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Taglio al centro | yes |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Materia da lavorare | p, m. k, s, h |
| Angolo di taglio | 3 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 329,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 402,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore