Riferimenti
Walter Prototyp:MC129-14.0A6B-WJ30TF
Rubix:999240116023190
Produttore:6959692
EAN:4042446268572

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 14 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 14 mm |
Dettagli del prodotto : 6959692-ARTICOLO MC129-14.0A6B-WJ30TF
Frese per spallamenti in metallo duro integrale MC129 • Advance • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 60° • Tipo N 60 • WJ30TF • Dc=14mm • Z=6
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 14 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 14 mm |
| Numero di denti | 6 |
| Profondità di lavorazione | 0,15 mm |
| Lunghezza totale | 83 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn (wj30tf) |
| Tipologia | fresa a spallamento prototyp advance (mc129) |
| Angolo d'elica | 60 ° |
| Materia da lavorare | acciai e materiali iso p/m/k/n/s/h/o (incl. acciai legati, acciai inox e titanio) |
| Lunghezza utile | 26 mm |
| Angolo di taglio | 60 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 231,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 282,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione