6719396-ARTICOLO MC326-16.0W4BCJ-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter Prototyp:MC326-16.0W4BCJ-WK40TF
Rubix:999240116022537
Produttore:6719396
EAN:4042446262648

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 6719396-ARTICOLO MC326-16.0W4BCJ-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC326 • Supreme • Codolo DIN 6535 HB • metrico • Angolo d'elica 50° • Ampia lunghezza d’impiego • Tipo N 50 • center cutting capability • WK40TF • Dc=16mm • Z=4
Applicazioni
Per sgrossatura e finitura;Per fresatura di tasche, lavorazione a tuffo inclinata e fresatura di profili;Applicazione principale: materiali ISO P;Applicazioni secondarie: materiali ISO M, K e S;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, settore energia, industria medicale, industria aerospaziale ed automobilistica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Lunghezza totale | 92 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Tipologia | mc326 supreme (fresa spallamento/scanalatura) |
| Angolo d'elica | 50 ° |
| Materia da lavorare | iso p; m; k; n; s; h; o |
| Lunghezza utile | 42 mm |
| Angolo di taglio | 50 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 326,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 398,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione