9545580030000-FRESA MD Z=4 VA-X SUPER-UTALTIN NANO 54558 3,000

Super F-UT Frese per parti terminali VA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:54558 3.000
Rubix:160000000185758
EAN:4031095258928
9545580030000-FRESA MD Z=4 VA-X SUPER-UTALTIN NANO 54558 3,000

Riepilogo info tecniche

Diametro3 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9545580030000-FRESA MD Z=4 VA-X SUPER-UTALTIN NANO 54558 3,000


Super F-UT Frese per parti terminali VA, h10, DIN 6527L, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,02 g
Diametro3 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo6 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione8 mm
Lunghezza totale57 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentoaltin nano
Angolo d'elica36 °
Materia da lavorarep, m, s
3.000 mm
57.000 mm
Paese d'origineDE
50,57 IVA esclusa
/ Unità
61,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione