D.16 ROUGHING CARBIDE END MILL - 4 FLUTES - CUPP - WELDON SHANK 893376
FRESA IN METALLO DURO PER SGROSSATURA WELDON
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
GISS Cutline:893376
Rubix:999221223064952
EAN:3660338458576


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 16 mm |
Dettagli del prodotto : D.16 ROUGHING CARBIDE END MILL - 4 FLUTES - CUPP - WELDON SHANK 893376
Fresa in metallo duro - Sgrossatura a 4 taglienti - inclinazione elica 30°
Codolo Weldon DIN 6535HB
Rivestimento CUPP - Rivestimento in PVD ALCrN per applicazioni di fresatura universali - Elevata resistenza all'usura, tenacia e rugosità per una vasta gamma di applicazioni di materiali
Idoneo sopratutto per acciaio al carbonio, acciaio inossidabile e ghisa
Può essere utilizzato per lavorazioni di materiali non ferrosi, superleghe e materiali duri
Basso rischio di rottura dell'utensile anche con forze di taglio elevate grazie ai bordi di taglio ondulati
Codolo Weldon DIN 6535HB
Rivestimento CUPP - Rivestimento in PVD ALCrN per applicazioni di fresatura universali - Elevata resistenza all'usura, tenacia e rugosità per una vasta gamma di applicazioni di materiali
Idoneo sopratutto per acciaio al carbonio, acciaio inossidabile e ghisa
Può essere utilizzato per lavorazioni di materiali non ferrosi, superleghe e materiali duri
Basso rischio di rottura dell'utensile anche con forze di taglio elevate grazie ai bordi di taglio ondulati
Punti di forza
Ampia inclinazione del cuneo per un'elevata stabilità del tagliente
Applicazioni
Refrigerante altamente consigliato per facilitare l'evacuazione dei trucioli, ridurre il calore dell'utensile e aumentare la durata
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 45 mm |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | cupp - multi materia |
| Tipologia | sgrossatura |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Materia da lavorare | acciaio / acciaio inossidabile / ghisa / non ferroso / duro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 264,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 322,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione