Riferimenti
HPMT:J92 2000 125
Rubix:999180200115667



Riepilogo info tecniche
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA NTC J92 2000 125
HPMT's NiTiCo Series solid carbide end mills contains a high positive rake design which is specifically developed to provide exceptional material removal rates in carbon steel, aluminium, non-ferrous, copper alloys, brass and bronze materials
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 20 mm |
| Numero di denti | 5 |
| Profondità di lavorazione | 65 mm |
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Lunghezza utile | 65 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 283,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 346,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore