Riferimenti
Widia:40040600T016S TIALN
Rubix:160000001844815
Produttore:6085584



Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 6085584-GP FRESACARBIDE 4FL 6X6X16X50 40040600T016S TIALN
Scem GP
Scem GP 40040600T016S TIALN
Punti di forza
•Center cutting
Chamfered and sharp corners
Standard items listed. Additional styles and coatings made-to-order
Chamfered and sharp corners
Standard items listed. Additional styles and coatings made-to-order
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Profondità di lavorazione | 16 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Angolo di taglio | 30 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore