FRESA K53DH 0300 050 06(N)

Fresa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:K53DH 0300 050 06
Rubix:999240123041211
FRESA K53DH 0300 050 06(N)

Riepilogo info tecniche

Diametro3 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FRESA K53DH 0300 050 06(N)


Fresa HPMT K53DH 0300 050 06(N) per lavorazioni di precisione: Ø3 mm, 4 denti, profondità 9 mm e attacco Weldon. Rivestimento AlCrN Z4 per finitura e produttività.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro3 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo6 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione9 mm
Lunghezza totale50 mm
Materia da lavorarepkmns
18,35 IVA esclusa
/ Unità
22,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore