9645500200000-FRESA MD Z=4SUPERF-UT NTIALN 64550 20,000
Super F-UT Frese per parti terminali N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:64550 20.000
Rubix:160000000188725
EAN:4031095030838


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9645500200000-FRESA MD Z=4SUPERF-UT NTIALN 64550 20,000
Super F-UT Frese per parti terminali N, h10, DIN 6527K, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAlN, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,28 g |
|---|---|
| Diametro | 20 mm |
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 20 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
| Lunghezza totale | 92 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Angolo d'elica | 35 ° |
| Materia da lavorare | p, m , k, n, s, h |
| 20.000 mm | |
| 92.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 195,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 237,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione