FRESA MULTI-TAGLIENTI SE 70 DH, 6/7 TAGLIENTI CON E SENZA RECESSOÂ - EU K77 1200 083(N)
Fresa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
HPMT:K77 1200 083
Rubix:999220520015746

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 12 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA MULTI-TAGLIENTI SE 70 DH, 6/7 TAGLIENTI CON E SENZA RECESSOÂ - EU K77 1200 083(N)
Fresa HPMT K77 1200 083 SE 70 DH in carburo UF+ con rivestimento TiSiN. Ø12 mm, 7 taglienti, gambo HA per lavorazioni su materiali fino a 70 HRC.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Numero di denti | 7 |
| Profondità di lavorazione | 25 mm |
| Lunghezza totale | 83 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tisin |
| Tipologia | se 70 dh torus dh multiflute endmills (con e senza recesso) |
| Angolo d'elica | 44 ° |
| Materia da lavorare | pkmsh |
| Angolo di taglio | 0 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 110,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore