Riferimenti
Walter Prototyp:MC230-12.0A4XL-WK40TF
Rubix:999240116016874
Produttore:8303212
EAN:4063464771592

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 8303212-ARTICOLO MC230-12.0A4XL-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC230 • Advance • Xill·tec® • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 38° • center cutting capability • WK40TF • Dc=12mm • Z=4
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 9,6 mm |
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Tipologia | fresa a candela in metallo duro integrale (xill-tec® mc230 advance) per spianatura e scanalatura |
| Angolo d'elica | 37 ° |
| Materia da lavorare | acciai/leghe universali (gruppi iso p, m, k, n, s) |
| Lunghezza utile | 60 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 162,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 198,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione