FRESA K53DH 0400 057 06(N)

Fresa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:K53DH 0400 057 06
Rubix:999240123041210
FRESA K53DH 0400 057 06(N)

Riepilogo info tecniche

Diametro4 mm
Tipo di steloweldon
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FRESA K53DH 0400 057 06(N)


Fresa toroidale HPMT K53DH 0400 057 06(N) con codolo Weldon e 4 taglienti R-Like. Rivestimento AlCrN (HPT) per maggiore durata e finitura.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro4 mm
Tipo di steloweldon
Diametro stelo6 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione12 mm
Lunghezza totale57 mm
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentoalcrn (hpt)
Tipologiafresa dp/dh r-like con codolo weldon, 4 taglienti
Materia da lavorarepkmns
Lunghezza utile20 mm
18,35 IVA esclusa
/ Unità
22,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore