9645520250000-FRESA MD Z=4SUPERF-UT NTIALN 64552 25,000

Fresa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:64552 25.000
Rubix:170000000501204
Produttore:9645520250000
EAN:4031095287591
9645520250000-FRESA MD Z=4SUPERF-UT NTIALN 64552 25,000

Riepilogo info tecniche

Diametro25 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9645520250000-FRESA MD Z=4SUPERF-UT NTIALN 64552 25,000


Fresa MD STOCK SuperF-UT N² in metallo duro con rivestimento TiAlZrN: Ø25 mm, Z=4, elica 35/38. Taglio al centro e lunga durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro25 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo25 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione45 mm
Lunghezza totale121 mm
Taglio al centrotaglio al centro (centre cutting)
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentotialzrn
Tipologiasuperf-ut n²
Materia da lavorarep, m , k, n, s, h
Lunghezza utile63 mm
405,33 IVA esclusa
/ Unità
494,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione