9545920080000-FRESA MD Z=3 SUPERF-UT ALLUCIDE 54592 8,000

Fresa

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Stock:54592 8.000
Rubix:999200200090611
Produttore:9545920080000
EAN:4031095304762
9545920080000-FRESA MD Z=3 SUPERF-UT ALLUCIDE 54592 8,000
Riepilogo info tecniche
Diametro8 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9545920080000-FRESA MD Z=3 SUPERF-UT ALLUCIDE 54592 8,000


Fresa a candela solida Stock SuperF-UT Al-X con rivestimento DLC, Ø8 mm e 3 denti. Centro taglio e raffreddamento interno per lavorazioni su alluminio e non-ferrosi.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro8 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo8 mm
Numero di denti3
Profondità di lavorazione19 mm
Lunghezza totale63 mm
Taglio al centrosì (taglio al centro)
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentodlc
Tipologiasuperf-ut al-x (dlc)
Materia da lavorarealluminio e leghe di alluminio (non-ferrosi)
Mostra UNSPSC / ECL@SS
55,50 IVA esclusa
/ Unità
67,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione