Riferimenti
Stock:54555 6.002
Rubix:999210625022472
Produttore:9545550060020
EAN:4031095311227


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 5,7 mm |
Dettagli del prodotto : 9545550060020-FRESE MD Z=4 SUPERF-UT NLTIALN 54555 6,002
Fresa in metallo duro SuperF-UT ZS-r Ø6 mm AlTiN+ con 5 denti, stelo HB e chip breaker. Senza taglio al centro, per HSC fino a 1400 N/mm².
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 5,7 mm |
| Numero di denti | 5 |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Taglio al centro | senza taglio al centro |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | altin+ |
| Tipologia | superf-ut zs-r |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Materia da lavorare | acciai e leghe (fino a 1400 n/mm²); fresatura universale anche su materiali difficili da lavorare |
| Lunghezza utile | 28 mm |
| Angolo di taglio | 9 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione