Riferimenti
HPMT:836 0800 064
Rubix:999180200107444

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA SE30 MULTIUSO 90 GRADI 836 0800 064
Fresa HPMT SE30 multiuso con angolo di punta 90° e 2 taglienti. Diametro Ø8 mm, codolo Ø8, lunghezza 64 mm (I1=20).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Numero di denti | 2 |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
| Lunghezza totale | 64 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | aitin |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Lunghezza utile | 20 mm |
| Angolo di taglio | 90 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore