9545620160000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT NTIANL 54562 16,000
Super F-UT Frese per parti terminali N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:54562 16.000
Rubix:160000000185854
EAN:4031095241685


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9545620160000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT NTIANL 54562 16,000
Super F-UT Frese per parti terminali N, h10, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAlN, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,29 g |
|---|---|
| Diametro | 16 mm |
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 48 mm |
| Lunghezza totale | 108 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Angolo d'elica | 35 ° |
| Materia da lavorare | p, m, k, n, s, h |
| 16.000 mm | |
| 108.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 263,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 321,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione