9545190080000-FRESA MD Z=2 TIALN 54519 8,000

Punte scanalate, 2-scanalate

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:54519 8.000
Rubix:160000000185592
EAN:4031095206943
9545190080000-FRESA MD Z=2 TIALN 54519 8,000

Riepilogo info tecniche

Diametro8 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9545190080000-FRESA MD Z=2 TIALN 54519 8,000


Punte scanalate, (2 scanalature), h10, DIN 6527L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAlN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,04 g
Diametro8 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo8 mm
Numero di denti2
Profondità di lavorazione16 mm
Lunghezza totale63 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentotialn
Angolo d'elica30 °
8.000 mm
63.000 mm
Paese d'origineDE
29,94 IVA esclusa
/ Unità
36,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore