6579386-ARTICOLO MC326-08.0A4B080C-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter Prototyp:MC326-08.0A4B080C-WK40TF
Rubix:999240116022677
Produttore:6579386
EAN:4042446252304

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 6579386-ARTICOLO MC326-08.0A4B080C-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC326 • Supreme • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 50° • Ampia lunghezza d’impiego • Tipo N 50 • center cutting capability • WK40TF • Dc=8mm • R=0,8mm • Z=4
Applicazioni
Per sgrossatura e finitura;Per fresatura di tasche, lavorazione a tuffo inclinata e fresatura di profili;Applicazione principale: materiali ISO P;Applicazioni secondarie: materiali ISO M, K e S;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, settore energia, industria medicale, industria aerospaziale ed automobilistica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 19 mm |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Taglio al centro | sì, con taglio al centro (centre cut). |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Tipologia | fresa a candela supreme mc326 per spallamento e scanalatura (shoulder/slot milling). |
| Angolo d'elica | 50 ° |
| Materia da lavorare | acciai e materiali fino a 48 hrc (linea wk40tf). |
| Lunghezza utile | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 115,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 140,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione