Riferimenti
HPMT:J92 1200 100
Rubix:999180200115665



Riepilogo info tecniche
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA NTC J92 1200 100
HPMT's NiTiCo Series solid carbide end mills contains a high positive rake design which is specifically developed to provide exceptional material removal rates in carbon steel, aluminium, non-ferrous, copper alloys, brass and bronze materials
Fresa HPMT NiTiCo 30 DH Long J92 1200 100 con 5 taglienti e geometria Differential Helix: riduce vibrazioni e migliora la produttività su acciaio inox e titanio (≤45 HRC).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Numero di denti | 5 |
| Profondità di lavorazione | 45 mm |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | g6110 |
| Tipologia | vhm nitico 30 dh long (j92/j93) – 5 taglienti |
| Angolo d'elica | 37 ° |
| Materia da lavorare | acciaio inox e titanio (≤45 hrc), leghe dure |
| Lunghezza utile | 45 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore