9545600200200-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT TIAL-TIN+ 54560 20,020

Super F-UT Frese per parti terminali Ti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:54560 20.020
Rubix:160000000185814
EAN:4031095238906
9545600200200-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT TIAL-TIN+ 54560 20,020

Riepilogo info tecniche

Diametro20 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9545600200200-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT TIAL-TIN+ 54560 20,020


Super F-UT Frese per parti terminali Ti, h10, DIN 6527L, Metallo duro, Finitura superficiale: , Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,43 g
Diametro20 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo20 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione38 mm
Lunghezza totale104 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentoaltin+
Angolo d'elica35 °
Materia da lavorarep, m, s
20.000 mm
104.000 mm
Paese d'origineDE
369,35 IVA esclusa
/ Unità
450,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione