Riferimenti
Stock:54586 5.500
Rubix:170000000977470
Produttore:9545860055000
EAN:4031095289274


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 5,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 9545860055000-FRESA MD Z=3 SUPERF-UT NX-3TI-ALSIN 54586 5,500
Fresa MD Stock SuperF-UT NX-3 TiAlSiN: 3 taglienti e taglio al centro. Ø 5,5 mm, gambo 6 mm; progettata per elevate prestazioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 5,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 13 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Taglio al centro | taglio al centro |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialsin |
| Tipologia | fresa md superf-ut nx-3 (3 taglienti) |
| Materia da lavorare | p, m, k, n, s |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione