Riferimenti
Stock:54595 0.500
Rubix:999240628008011
Produttore:9545950005000
EAN:4031095348469


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 0,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 9545950005000-MICROFRESA MD SUPERF-UT NXTISIN+ 54595 0,500
Microfresa Stock SuperF-UT NX Micro in carburo, Ø0,500 mm. Rivestimento NXTISIN+ per lavorazioni di precisione su materiali diversi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 0,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 2,5 mm |
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tipologia | superf-ut nx micro |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | acciai, acciai inox, ghise, alluminio, rame, leghe resistenti al calore, titanio e superleghe |
| Lunghezza utile | 2,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione