9545860070000-FRESA MD Z=3 SUPERF-UT NX-3TI-ALSIN 54586 7,000

Fresa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:54586 7.000
Rubix:170000000977474
Produttore:9545860070000
EAN:4031095289236
9545860070000-FRESA MD Z=3 SUPERF-UT NX-3TI-ALSIN 54586 7,000

Riepilogo info tecniche

Diametro7 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9545860070000-FRESA MD Z=3 SUPERF-UT NX-3TI-ALSIN 54586 7,000


Fresa MD Stock SuperF-UT NX-3 con rivestimento TiAlSiN, Ø7 mm e 3 denti (Z=3). Taglio al centro per lavorazioni fino a 1400 N/mm².

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro7 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo8 mm
Numero di denti3
Profondità di lavorazione16 mm
Lunghezza totale63 mm
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentotialsin
Tipologiafresa md superf-ut nx-3 tialsin (z=3)
Materia da lavorarep, m, k, n, s
Lunghezza utile24,9 mm
45,44 IVA esclusa
/ Unità
55,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione